EAN | 4053479149738 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 60801 | 27112801 |
UNSPSC 9.0501 | 27112801 |
Subgrupo de materiales | Aceros de templado aleados |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Calidad | ZEBRA-Premium |
Calidad del orificio (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Autocentrado | Sí |
Material de corte | Acero rápido con un 5 % de cobalto |
Estilo del vástago | Cilíndrico |
Superficie | Bruñido |
Número de piezas en el surtido/juego | 19 Uds |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |