Profundidad |
30 mm |
Material |
SPGST |
Superficie |
MAG |
Peso de carga máximo |
120 kg |
Rango de agarre mínimo |
2 mm |
Rango de agarre máximo |
8 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
10.672 g |
Altura |
30 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0971825001 |