Profundidad |
42 mm |
Material |
SPGST |
Superficie |
MAG |
Peso de carga máximo |
120 kg |
Rango de agarre mínimo |
16 mm |
Rango de agarre máximo |
24 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
17.500 g |
Altura |
48 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0971825003 |