Material |
PA 6,6 |
Inflamabilidad |
Autoextinguible según UL94 HB |
Longitud |
6 mm |
Color |
Negro |
Diámetro nominal |
3 mm |
Tipo de rosca |
M |
Longitud de rosca hembra |
3.5 mm |
Ancho de llave |
6 mm |
Longitud de rosca exterior |
8 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.215 g |
Resistencia a temperatura máxima |
110 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0968200406 |