900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

BLOQUEO PARA CIERRE FALLEBAS MS5000

Más vistas
Descripción
BLOQUEO PARA CIERRE FALLEBAS MS5000
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Bloqueos para cierre de fallebas.
• Material de metal fundido a presión
• Acabado niquelado
• Adecuado para eje de falleba de 6 mm y 8 mm
• Tipo de montaje:
- Para atornillar.
- A presión con tetón, taladro de 8mm.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0683530854 STYLE21-LOKHOK-ZD-(NI)-DWL-LEFT 50 uds. VER
0683530855 STYLE21-LOCKHOK-ZD-(NI)-DWL-RIGH 50 uds. VER
0683530856 STYLE21-LOCKHOK-ZD-(NI)-SREWON-L 50 uds. VER
0683530857 STYLE21-LOCKHOK-ZD-(NI)-SREWON-R 50 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver