TOLDOS Y PERSIANAS
MOTORES TUBULARES WR MANDO RADIO
Tienes en tus manos la opción más fácil para motorizar tus toldos o persianas.
Con la simple conexión de tres cables, fase, neutro y tierra.
Sin necesidad de regatas para instalar interruptores.

CARACTERISTICAS:
- Posibilidad de uso a partir de tubo de 50 mm redondo o bien octogonal.
- Central electrónica incluida en el motor.
- Final de carrera manual mecánico.
- Cabezal universal.
- Hasta 92 kg. En persianas y 3 M. de salida en toldos.
VENTAJAS:
- Regulación de final de carrera por ambos lados del cabezal.
- Mando de cinco canales con led para combinar entre toldos y persianas, con opción de subida y bajada al mismo tiempo.
- Incluye coronas octogonal 59mm, espiga para soporte, llave allen final carrera, cable 2.5 m. antena receptora en el cabezal del motor.
Beneficios:
- Fácil instalación y programación.
- Silencioso.
ACCESORIOS:


Productos Relacionados

MOTOR TUBULAR 35KG
Referencia: 0970 910 35

MOTOR TUBULAR 20KG
Referencia: 0970 910 20

MANDO INALAMBRICO W5 PARA (WR)
Referencia: 0970 911 0