TALADRO ATORNILLADOR 40 ANIVERSARIO
El taladro atornillador que te sorprenderá
Este año 2017 en Würth España S.A. celebramos nuestro 40 aniversario, y para celebrarlo con todos vosotros hemos creado algunos productos y promociones especiales de edición limitada, como los discos de alto rendimiento, grasas, adhesivos, guantes, etc y ahora os queremos ofrecer una herramienta muy útil y eficiente. Nuestro taladro atornillador a batería BS 18-A LIGHT.
El taladro atornillador a batería BS 18-A LIGHT es muy compacto y ergonómico, está orientado a trabajos de taladro y atornillado de tipo ligero y no intensivo. Muy recomendado para el usuario que no usa diariamente un atornillador pero espera buena respuesta y calidad cuando lo necesita.
CARACTERÍSTICAS
- Ligero, compacto y ergonómico.
- Mango en superficie soft-grip.
- Gancho lateral de sujeción a cinturón.
- Embrague regulable en 20 pasos.
- Selección de dos velocidades.
- Iluminación led desde la base.
- Batería 18 V 1.5 Ah de litio.
- Cargador de 60 minutos.
VENTAJAS
- Fácil uso en lugares de reducido espacio.
- Ajuste a trabajos ligeros de atornillado.
- Permite manos libres al colgarla en cinturón.
- Se evita que escape la máquina de las manos.
- Sistema de baterías compatible con la serie Pick Your Power de 18 V.
BENEFICIOS
- Reduce las lesiones articulares.
- Evita dañar materiales y acabados.
- Inversión reducida, para usuarios de poca utilización.
Te entregamos el taladro atornillador especial de nuestro 40 aniversario con cargador, dos baterías de 18 Voltios y un resistente maletín del sistema Würth SYSKO para proteger y guardarlo todo, además podrás combinarlo con cualquier otro maletín para transportarlo todo a la vez fácilmente. Todo esto a un precio espectacular para celebrar nuestro aniversario.
Toda la potencia y calidad del taladro atornillador BS 18-A Light con nuestro logotipo del 40º aniversario y los accesorios.
¡Compacto, potente y con un rendimiento extraordinario!
¡GRACIAS A TODOS POR ESTOS 40 AÑOS!