Sistema WÜRTH Protección Pasiva frente al fuego
Würth ha desarrollado un programa para la protección pasiva contra el fuego.
Estos sistemas y técnicas evitan el riesgo de un incendio o retrasan su propagación facilitando su rápida extinción.
En las diferentes estancias presentes en una edificación, delimitadas por muros y paredes, existen diferentes pasos de instalaciones como tuberías plásticas, líneas eléctricas, conductos, sistemas de comunicación y ductos. La presencia de estos pasos de instalación en la edificación son puntos muy conflictivos debido a que a través de éstas se puede propagar de manera rápida un incendio debido a que facilitan las transmisión de humo y gases.
Würth dispone de diferentes soluciones para el sellado de estas penetraciones y el sellado de juntas reduciendo el riesgo de incendio y restaurando las propiedades del elemento de cerramiento original.
Productos conforme DA DB-S1, disponen de marcado CE, Aprobación Técnica Europea y ensayos de clasificación y reacción al fuego según EN 13501-2
Sistemas de sellado:
Espuma Antifuego Intumescente Combi Art. Nº 0893 303 200
Resistente al fuego hasta EI 120 minutos
Para el sellado simple o combinado de cables, conductos eléctricos, bandejas eléctricas y tuberías combustibles e incombustibles.
ATE -11/0528, Marcado CE.


Ladrillo Espuma Würth Protección Fuego W-200 Art. Nº 0893 305 810
Resistente al fuego hasta EI 120 minutos.
ATE-10/0431, Marcado CE
Para el sellado de medias y grandes aperturas de superficie de instalación, podemos combinar el sellado con Espuma Antifuego Combi Art. Nº 0893 303 200
Para el sellado de conductos de plásticos para líneas eléctricas, cables de telecomunicaciones, cable de fibra óptica, haz de cables atados, tuberías de acero, bandejas de acero para cables, tuberías de plásticos y de acero.

Abrazadera Intumescente RK I EI 120 Art. Nº 0893 304 XXX
Resistente al fuego hasta EI 120.
Para el sellado de tuberías combustibles de PVC, PE, PP y ABS con o sin aislamiento.
Diferentes dimensiones según diámetros de tubería.
ATE- 15/015, Marcado CE, Manual de instalación.


Kit Collarín EC Intumescente Art. Nº 0893 304 700
Resistente al fuego hasta EI 240.
Para el sellado de tuberías de plástico, tubería multicapa, tuberías de plástico reforzada, tubos de cobre, acero y acero inoxidable.
ATE- 13/0791, Marcado CE , Manual de instalación.
Sellador acrílico antifuiego Art. Nº 0893 311 000
Resistente al fuego hasta EI 240
Para el sellado juntas lineales y sellado de pasos de instalaciones de tuberías de plástico, cable eléctrico, tubería de acero y tubería de cobre.
ATE-13/0990 y 13/0989, Marcado CE.

Silicona Antifuego SIL-240 Art. Nº 0892 314 1 y 0892 314 2
Resistente al fuego hasta EI 240.
Sellado de juntas lineales tanto en techos como pared.
Ensayo de resistencia según EN 13501-2

Espuma PU Resistente al fuego B1 Art. Nº 0893 303 402
Resistente al fuego hasta EI 240
Sellado de juntas verticales en paredes
Ensayo de resistencia al fuego y reacción al fuego EN 13501-1 y EN 13501-2

Productos Relacionados

ESPUMA ANTIFUEGO INTUMESCENTE COMBI 380ML
Referencia: 0893303200

KIT COLLARIN EC INTUMESCENTE PARA SELLADO DE TUBERÍAS
Referencia: 0893304700

SILICONA ANTIFUEGO SIL EI240 NEGRO
Referencia: 08923142

SILICONA ANTIFUEGO SIL EI240 BLANCO
Referencia: 08923141

ESPUMA PU RESISTENTE AL FUEGO B1
Referencia: 0893303402