PUERTA PROTECTORA ANTIPOLVO

Art. Nº 0992 419 990

¡La puerta protectora antipolvo más eficaz!

El conjunto está formado por la puerta antipolvo con cremallera en ambos lados y por la cinta doble cara, además es lavable y reutilizable.

Propiedades

  • Para proteger espacios adyacentes contra el paso del polvo y la suciedad. Válido para su uso en reformas y para el profesional: electricista, pintor, carpintero, yesero, etc.

Advertencia

La cinta no debe estar expuesta a la luz solar directa ni a altas temperaturas. Antes de usar la cinta, la superficie de aplicación debe estar seca, libre de polvo y grasas. Asegurar previo secado de barnices o esmaltes. No apto para superficies de mármol y granito. No usar en sustratos que sean muy absorbentes. Recomendamos realizar una prueba previa. Estas instrucciones son recomendaciones basadas en nuestra experiencia práctica. No obstante, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso.

Ventajas

  • Permeabilidad al aire para favorecer la ventilación y el confort durante el trabajo.
  • Versátil. Ajustable para todas las dimensiones de la puerta, hasta un máximo de 1m x 2,10 m.
  • La cinta doble cara garantiza una buena adhesión sin dejar residuos y a la vez posibilita el reajuste sin perder sus propiedades adhesivas.

Beneficios

  • Cremallera doble de alta calidad, permite apertura y cierre desde ambos lados.
  • Facilidad y rapidez en el montaje y desmontaje.
  • Reutilizable.
  • Fácil de lavar.

Productos Relacionados

PUERTA PROTECTORA ANTIPOLVO
Referencia: 0992 419 990

FOCO DE TRABAJO LED 50W 
Referencia: 0891 509 100

LINTERNA 7+1 LEDS RECARGABLE
Referencia: 0827 500 009