Protector cabinas de pintura 4 en 1
ART.Nº 0992 417 260
El protector de cabinas de pintura 4 en 1, es un producto exclusivo Würth.
Se trata de un Polietileno alta densidad y de color natural, presentado en cuatro láminas, tres de ellas con pre corte y adheridas entre sí.
Tiene en uno de sus extremos una cinta resistente a la temperatura que permite su fijado y adherencia a la superficie vertical a la que proteger.
- Plástico con cinta especialmente indicado para proteger las paredes de la cabina de pintura.
- 4 capas en 1: las 4 capas están plegadas en el interior del rollo, una detrás de otra perfectamente unidas.
- 20 metros de longitud, 90% de las cabinas del mercado.
- 2,10 m de altura una vez desplegada la capa.
- Aplicación por una única persona, de derecha a izquierda.
¿Que nos diferencia del resto de competidores?
- Cinta superior de alta calidad y 50 mm, más ancha que la habitual del mercado.
- La cinta soporta 140ºC con mucha adhesividad para evitar arrancarla de la pared cuando se van retirando las capas.
- Una vez retirada la cinta no deja residuo ya que es especial para los cambios de temperatura.
Caracteríscticas:
- Electroestático.
- Libre de silicona.
- 35 micras de espesor, mayor micraje que el protector habitual.
La mayor ventaja, la productividad:
- Permite el enmascarado de una cabina por la aplicación de una sola persona.
- Una instalación para 4 aplicaciones.
- Ahorro de tiempo, film de enmascarado y mantenimiento de la cabina.
Productos Relacionados

PROTECTOR CABINAS DE PINTURA 4 EN 1
Referencia: 0992417260