-Würth Perfection Line- La pasión necesita cuidado.
La línea Würth Perfection Line ha sido diseñada por y para nuestra pasión y amor por los coches, por lo que hemos desarrollado de forma continuada nuestros productos y servicios, convirtiendo así nuestra pasión en un valor añadido.
Würth Perfection Line ofrece excelentes productos para obtener unos resultados perfectos, además de dar eficiencia y conseguir un mayor rendimiento de los negocios de nuestros clientes.
Con este paso lograremos satisfacer la exigencia de unos resultados perfectos.
¡La pasión necesita cuidado!
Aplicación
- Humedecer siempre la superficie y el producto con agua o agua jabonosa y aplicar. Es importante que la superficie esté siempre húmeda para que los productos se puedan deslizar mejor y eliminen de una manera óptima la suciedad.
- Limpiar y secar con una bayeta de microfibra.
PULIMENTO
La simplicidad se puede sentir.
Würth le proporciona los más avanzados y perfectos productos para una reparación idónea de la pintura de su vehículo.
¿Cómo?
Con su nuevo grupo de productos de PULIMENTO.
La nueva generación de boinas de pulido Würth tiene 4 grandes ventajas:
- Formato spider
Los cortes en su superficie aumentan la zona de contacto con la pieza, además de retener mejor el pulimento en la boina y ofrecer una mayor eliminación de la suciedad y una vida útil del grano abrasivo del pulimento.
Maximiza la potencia efectiva minimizando el desgaste.
- Centrado
La mayor parte de nuestras boinas para pulir tienen un agujero para el centrado rápido, cómodo y perfecto.
Pulido rápido y eficiente en toda la pieza.
- Poro de la espuma abierto
Todas nuestras boinas para pulir están hechas con una espuma de poro abierto de alta calidad. Los poros abiertos y su formato Spider evacuan perfectamente el calor durante el proceso de pulido.
Eliminación constante de la suciedad combinada con una baja formación de calor.
- Bordes redondeados
Nuestras boinas para pulir de adaptan a todos los contornos del vehículo gracias a sus bordes redondeados. Este diseño evita nuevos arañazos involuntarios en la pintura.
Flexibilidad en cualquier zona de la carrocería del vehículo.
Además para simplificar y facilitar el trabajo a nuestros clientes, hemos creado las boinas 3en1, platos para pulir perfeccionados para su uso profesional. Puede usar las tres boinas de pulido con un solo plato, para trabajar rápidamente y eficientemente y conseguir un resultado perfecto.
Manejo sencillo con resultados rápidos.
En Würth sabemos que no todos los desperfectos que puede tener el vehículo son de la misma importancia, tamaño, profundidad y forma, por lo que los productos de PULIMENTO Würth ha dividido estos desperfectos en tres grupos:
Pulimento de gran poder abrasivo y acción rápida para la eliminación inmediata de arañazos graves en la pintura. Si se combina con nuestras boinas verdes de pulido, conseguiremos eliminar la suciedad en su totalidad: ¡resultados perfectos!
Pulimento de abrasión moderada para una reparación de la pintura perfecta. Podrá eliminar los arañazos moderados y leves en la pintura gracias a nuestras boinas azules de pulido, logrando así una superficie perfecta.
Acabado brillante para la eliminación de manchas, pequeñas rayadas, pintura adherida después de un roce y efecto holograma en vehículos con pinturas oscuras. Utilizar junto con nuestras boinas naranjas de pulido para obtener el máximo brillo.
CLAY SERIES
En Würth hemos creado innovaciones perfectas contra la suciedad persistente.
¿Le gustaría tener su coche impecable y brillante como recién sacado del concesionario?
Esto puede ser posible gracias a la nueva gama innovadora de productos CLAY SERIES de Würth.
Esta gama dispone de los mejores productos y utensilios para la limpieza y restauración exterior de su vehículo, reemplaza el uso común de las esponjas convencionales.
Esta serie combina el poder de la limpieza de una esponja convencional con las ventajas de la aplicación de boinas, esponjas, guantes y paños. Este grupo de productos le permitirán limpiar y descontaminar superficies no porosas, limpiar impurezas, restos de hollín, carbonilla, insectos, etc. También elimina pintadas, barnizadas o cromadas de forma rápida, suave y muy eficaz.
Después de usar CLAY SERIES obtendrá unos resultados impecables que con un champú de lavado convencional o máquinas a presión no podrá conseguir.
Para obtener un resultado óptimo debe seguir la forma de aplicación para ver los grandes beneficios.
Beneficios
- Acabados excepcionales.
- Limpio de impurezas y de cualquier suciedad adherida al vehículo.
- Brillante y radiante.
También se añaden a éstos tres grupos, dos más pero éstas son de uso manual:
Boina manual para todos los pulimentos: forma ergonómica perfecta realizada con espuma sólida de poro fino para un trabajo manual con los pulimentos.
Boina con forma ergonómica con espuma de poro muy fino para aplicar selladores de superficies después del pulido para tratar superficies de plástico. Ideal en combinación son selladores y abrillantadores.
Para poder realizar todo éste trabajo de pulir, Würth ofrece la nueva MÁQUINA PULIDORA EXCÉNTRICA EPM-160 E. Ésta es ideal para pulir sin hologramas los daños en la pintura y sellado en superficies lacadas gracias al movimiento excéntrico y a su amplia órbita logrando un pulido espejo.
Esta máquina está completamente revisada y cuenta con un diseño compacto, de poco ruido y funcionamiento muy suave. El plato de la pulidora dispone de un sistema de adherencia rápido para un fácil cambio de las boinas de pulido. Antes de empezar a pulir, aplicar primero la pasta de pulir a la boina de pulido. La función de arranque suave permite que la máquina arranque lentamente y con sensibilidad, sin peligro que salgan pulimentos pulverizados. La atracción permanente y continua garantiza un alto par, incluso a baja velocidad dando un resultado de pulido uniforme y libre de hologramas-incluso antes de darlo por finalizado.
El bloqueo del eje integrado garantiza una reducción de la fatiga en el operario. La cúpula de agarre permite un manejo óptimo y preciso de la máquina en todos los ámbitos de su uso. El estribo de suspensión en forma ergonométrica se puede desenroscar si es necesario. La baja acumulación de calor en la superficie hace que la EPM-160 E sea ideal para pinturas sensibles a la temperatura.
Productos Relacionados
BOINA DE PULIR AZUL DURA D:170MM
Referencia: 0585 027 170
• Alto poder de pulido con el mínimo desgaste.
• Disponibles en tres durezas diferentes.
• Espuma resistente a la rotura.
BOINA DE PULIR VERDE EXTRA DURA D:90MM
Referencia: 0585 025 090
• Alto poder de pulido con el mínimo desgaste.
• Disponibles en tres durezas diferentes.
• Espuma resistente a la rotura.
BOINA DE PULIR NARANJA BLANDA D:170MM
Referencia: 0585 026 170
• Alto poder de pulido con el mínimo desgaste.
• Disponibles en tres durezas diferentes.
• Espuma resistente a la rotura.
BOINA DE PULIR MANUAL BLANDA COLOR NARANJA D:130MM
Referencia: 0585 126 130
• La solución para trabajar a mano.
• Boinas ergonómicas para el tratamiento de pinturas.
• Espuma de poros finos para un buen acabado.
PULIDORA EXCÉNTRICA EPM 160-E
Referencia: 5707 500 0
• Compacta, ergonómica y silenciosa.
• Control electrónico de potencia y velocidad.
• Protección contra sobrecarga y temperatura.
P10 PULIMENTO CORTE RÁPIDO 250G
Referencia: 0893 150 012
• Pulimento abrasivo grueso de alto brillo.
• Aromas frutales.
• Agradable olor en su aplicación.
BOINA DE PULIR MANUAL EXTRA BLANDA COLOR NEGRO D:130MM
Referencia: 0585 128 130
• Boinas ergonómicas para el tratamiento de pinturas.
• Espuma de poros finos para un buen acabado.
• Para el pulido y sellado de pinturas barnizadas.
CLAY SERIES BAYETA
Referencia: 0585 300 320
• Acabados excepcionales.
• Limpieza profunda.
• Limpia y descontamina de impurezas.
CLAY SERIES MANOPLA
Referencia: 0585 300 210
• Ideal para pre-pulidos y para eliminar pulverizados.
• Acabados excepcionales.
• Limpieza profunda.
CLAY SERIES DISCO L:150MM
Referencia: 0585 300 150
• Ideal para pre-pulidos y para eliminar pulverizados.
• Acabados excepcionales.
• Limpieza profunda.
P30 ABRILLANTADOR ANTI-HOLOGRAMA 250G
Referencia: 0893 150 032
• Pulimento abrasivo fino de alto brillo.
• Aromas frutales.
• Agradable olor en su aplicación.
P20 COMPUESTO DE PULIDO 250G
Referencia: 0893 150 022
• Pulimento abrasivo medio de alto brillo.
• Aromas frutales.
• Agradable olor en su aplicación.