VIONARO
13 mm solamente.
El diseño perfecto, no necesita más.
Para COCINA, BAÑO,OFICINA Y MUEBLE HOGAR
Minimalista, diseño visual lujoso. Para todas las zonas de la casa.
El diseño purista del cajón fino y delgado, da una maravillosa impresión gracias a la absoluta elegancia de los materiales de primera calidad y de los costados del cajón sin soldadura.
También, Vionaro presenta lo mejor del sistema de guías Dynapro: Gran capacidad de carga.
Excelentes características de funcionamiento.
Movimiento sincronizado.

VIONARO Y DYNAPRO
UNA CONJUNCIÓN ESPECIAL – NUEVOS Y ESTABLECIDOS
Lateral interior y exterior recto de 90º
Mínimo grosor de los laterales 13 mm
Regulación integrada de 3 dimensiones:
Inclinación, de altura y lateral.
Ajuste en rango negativo y positivo
Guía Dynapro apta para cajones Vionaro y de madera.
No son necesarios mecanizados especiales en el fondo.
Montaje del frente sin herramientas
BENEFICIOS VIONARO
RESUMEN
Máxima reducción del perfil del cajón
DYNAPRO – Una misma guía para Vionaro y cajones de madera
Eficiente montaje del fondo del cajón mediante un simple corte, sin necesidad de mecanizados.
-No debilita el fondo del cajón
-Limpio e higiénico – Aglomerado invisible
Fuértemente conectado a la base del cajón y los lados, sin necesidad de tornillos gracias al sistema de garras.
Superficie exterior lisa e ininterrumpida. No hay tapas adicionales
Construcción sólida, resistente a la torsióntorsion gracias a la soldadura laser de los lados.
Forma de ajuste y fijación integradas, sin necesidad de piezas adicionales.
Como comprarlo
Si eres carpintero:
Dirígete a tu vendedor habitual o contacta con tu autoservicio más cercano y solicita la visita de un comercial.
Si eres particular:
Dirígete a tu carpintero habitual y pídele que tus muebles incorporen el nuevo cajón Vionaro de WÜRTH.