Novedad en el mercado,
AISLANTE TERMOMASA
Art. Nº 0681 125 120 y 0681 420 120
Nuestro Aislante Termomasa es una novedad en el mercado, combina las prestaciones de dos tipos de materiales aislantes más comunes en la edificación: reflexivos (lámina de aluminio reflectante) y masa (plancha de XPS-poliestileno extruido).
Es la solución perfecta para la reducción de consumo energético en la vivienda de esta manera se disminuye las emisiones del consumo de CO2 al medio ambiento.
Es un aislante ideal para la reforma ( calificación energética del edificio ) y la obra nueva (conforme requisitos del Código Técnico de la Edificación )
Características:
Aislamiento para toda la envolvente de la vivienda (cubiertas planas e invertidas, paredes en cerramiento interior y suelos):
- Art. Nº 0681 125 120: 125 x 120 cm y 33 mm de espesor
- Art. Nº 0681 420 125: 125 x 120 cm 80 mm de espesor
Acabado en canto mecanizado a media madera para mejor colocación.
Ventajas:
- Reducción de m² dentro de la vivienda
- Fácil de manipular y aplicar.