LLAVE DOBLE DE CARRACA 4 EN 1
ART.Nº 0714 257 017
Llave doble de carraca con la peculiaridad de contar con 4 medidas distintas en la misma llave.
Características:
- Herramienta fabricada en acero al cromo vanadio de alta calidad con acabado cromado pulido mate.
- Carraca de 72 dientes y un ángulo de giro de 5º.
- Sistema Powerdriv: Gracias a este sistema la llave no ejerce la fuerza sobre las esquinas de la cabeza del tornillo o tuerca sino sobre los lados asegurando una mayor trasmisión y evitando redondear las esquinas. Al trasmitir mejor la fuerza, permite aflojar con mayor facilidad tornillos o tuercas fuertemente apretados o incluso gripados por oxido.
- Sentido de giro reversible a través de palanca selectora.




Ventajas y beneficios:
- Llave con una combinación de 4 medidas muy usuales que le permite a esta llave abarcar el 70% de las aplicaciones más habituales o comunes con las que nos podemos encontrar. Medidas: 10 mm, 13 mm, 17 mm y 19 mm.
- Gracias a su acabado cromada mate y la disposición de su palanca selectora de giro, la llave es fácilmente manipulable incluso con una sola mano dado que lo anterior, evita que la llave resbale incluso teniendo las manos grasientas.
- Sus 72 dientes de paso fino permite utilizar la llave en espacios con poco espacio de recuperación de engranaje.
- Posibilidad de acoplar a la cabeza de 10 mm un adaptador de puntas de ¼” (Art. Nº 0715 11 03) para poder usar la llave como atornillador incluso en espacios muy reducidos por contar tan solo con 39,5 mm de alto.





Productos Relacionados

LLAVE DOBLE DE CARRACA 4 EN 1 L:200MM
Referencia: 0714 257 017