LIMPIADOR DE LLANTAS PREMIUM
ART.Nº 0893 476 500 Y 0893 476 505
Para tener siempre unas llantas impecables. ¡Como nuevas!
Las llantas suelen ser la parte más olvidada a la hora de limpiar y cuidar un coche. Pero también necesitan un cuidado especial para ellas, ya que junto con los neumáticos es la parte que más sufre y más tiende a ensuciarse. Unas llantas limpias y brillantes son fundamentales para acabar de dar un acabado perfecto al automóvil.
El LIMPIADOR DE LLANTAS PREMIUM que ofrece Würth es idóneo para el cuidado de las llantas y además es especial ya que no contiene ácidos que pueden dañar la superficie de la llanta, y tiene un indicador de suciedad que cambia de color de verde a violeta para indicar que la llanta está limpia.
Características:
- Elimina restos de suciedad de las pastillas de frenos adheridas a las llantas de acero y aleación ligera de vehículos.
- El limpiador cambia de color de verde a violeta, facilitando el tiempo de espera para que el producto actúe y al mismo tiempo pueda ver que el producto está trabajando.
- El aerosol contiene aire puro como propelente.
- No marca las llantas ni los tornillos.
- Gracias a su válvula especial se puede aplicar en cualquier posición, incluso invertido.
- El abanico del sprayado es de tipo burbuja.
- En el caso de suciedad extremadamente adherida, utilizar un cepillo para llantas.
- Crea una película que reduce la adhesión posterior de suciedad en la llanta.
- El tiempo medio de exposición es de 3-5 minutos.
- Olor: Cereza.
- Ph: 7.
- Libre de silicona.


Ventajas:
- Su composición química de última tecnología, permite que el operario pueda aclarar y vea el resultado al mismo tiempo para poder determinar exactamente cuándo debe aplicar agua.
- Llantas y tapacubos perfectamente limpios con mucho brillo.
- Mayor tiempo de limpieza gracias a la película de protección que incorpora el producto en su composición.
Beneficios:
- Limpieza rápida, brillante y muy efectiva.
- No mancha las llantas ni los tornillos.
- Reducción de tiempo de trabajo del operario ya que puede controlar los tiempos de limpieza.
Modo de empleo:
No aplicar con las llantas calientes ni bajo la luz del sol. Aplicar sobre la llanta a 20 cm. Dejar actuar durante 5 minutos dependiendo del grado de suciedad. El ingrediente activo cambiará de color de verde a violeta para indicar que la llanta está limpia. Aclarar con agua a presión.
Para facilitar la limpieza utilizar cepillos en los rincones y partes interiores.


Productos Relacionados

LIMPIADOR DE LLANTAS PREMIUM 400ML
Referencia: 0893 476 500

LIMPIADOR DE LLANTAS PREMIUM 5L
Referencia: 0893 476 505