LÁMPARAS LED 3-STEP DIMMER
LÁMPARAS REGULABLES POR NIVELES, CON DIMMER INTEGRADO.
Disponible en modelos Golfball y Candle para portalámparas E14 y Classic para portalámparas E27.
Amplia gama de potencias:
- 6W equivalente a 40W incandescente
- 9,5W equivalente a 60W incandescente
- 11W equivalente a 75W incandescente
Vida útil: 25.000 horas, LLMF*: L90 (90%)
* Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil nominal, según requisitos Norma IEC – EN 62612.

3 niveles de ajuste de luminosidad disponibles:
100% | 60% | 20% | 100%

Gracias al amplio ángulo de emisión de 330º ofrece una mejor reflexión

Ventajas
- Nueva tecnología de lámparas “Built-in dimmer”, que al estar integrado en la lámpara, evita el uso de costosos reguladores externos, problemas de compatibilidad, etc.
- La regulación de la lámpara se realiza con interruptores convencionales, mediante encendido-apagado.
Beneficios
- Sustitución directa de la luminaria antigua, con un elevado ahorro energético y rápido retorno de la inversión
- Su larga vida útil (25.000 horas), reduce la frecuencia de cambio de lámparas tradicionales.