Klebfix adhesivo monocomponente con base de cianocrilato
Nuestro pegamento instantáneo Klebfix es un adhesivo monocomponente con base de cianocrilato.
Es un producto de acción rápida entre 8 y 10 segundos son suficientes para afianzar la unión.
Una de las principales diferencias con la competencia es el exclusivo cierre especial “Sistema DOS” . Al realizar la apertura o cierre del producto, un émbolo interior sube y baja al girar el tapón, evitando que se seque el adhesivo en la punta o interior del bote, permitiendo aprovechar el 100% del producto.
Se puede manipular (abrir, aplicar y cerrar) con una sola mano, permitiendo una dosificación precisa ya que el producto sale gota a gota por mucha fuerza que ejerzamos al envase.
Una vez aplicado podemos observar que el adhesivo manteniendo una alta transparencia inicial.
Existe una gran variedad de productos, más líquidos o más densos para cubrir una amplia variedad de aplicaciones
Aplicaciones:
- Pegado de juntas y gomas.
- Cables y regletas en circuitos de motores o rótulos.
- Pegado instantáneo de piezas metálicas.
- Pegado de piezas de plástico.
- Pegado de tapones para asegurar la sujeción a la mortaja del tornillo
- Reparación doméstica de pequeñas piezas y suelas de zapatos.
Productos Relacionados

ELASTOFIX SUPERSCHNELLL 20GR
Referencia: 0893092

KLEBFIX CON PINCEL 8GR
Referencia: 1893094

SKG ADHESIVO CIANOCRILATO GEL 3GR
Referencia: 0893403

SPRAY ACTIVADOR PARA CIANOCRILATO 150ML
Referencia: 089330121

HOLZFIX, ADHESIVO DE CIANOCRILATO ESPECIAL PARA MADERA 50 GR
Referencia: 0893423