INAUGURAMOS ALMACÉN EN AGONCILLO
En España, más de 264.000 clientes profesionales confían en el servicio y calidad de nuestros artículos WÜRTH. Por eso, para garantizar un buen servicio tenemos implantado un sistema logístico con el cual aseguramos que en cualquier punto de la geografía española, el 98% de los pedidos sean servidos entre 24 y 48 horas.
En Würth España trabajamos actualmente con dos almacenes, ubicados en Palau-solità i Plegamans (Barcelona) y Agoncillo (La Rioja).
El 16 de septiembre de 2015 en Würth España adquirimos los 24.000m2 colindantes a las actuales instalaciones de Agoncillo, por lo que ahora supone una planta de 70.000m2.
Desde la planta de Agoncillo se preparan diariamente más de 20.000 líneas de pedidos repartidas en más de 6.000 pedidos de clientes distribuidos por la geografía española. La planta cubre un stock de aproximadamente 20.000 artículos y se amplía la gama de artículos ofrecidos a nuestros clientes a 100.000 referencias, servidos desde las plantas de Alemania con un plazo de entrega de entre 3 y 5 días.
La ampliación logística que ahora inauguramos en Agoncillo cubre nuestras necesidades de crecimiento de Würth España con una visión hasta el 2020. La ampliación consta de dos fases:
La primera fase, ya finalizada ha recogido 4 actuaciones diferentes:
- Un parking con una capacidad de más de 250 plazas.
- Un nuevo edificio de recepción con 12 muelles de carga.
- Un nuevo almacén automático con capacidad para 15.000 palés.
- Una ampliación en la línea de producción con capacidad de hasta de 30.000 líneas de pedidos diarias.
La segunda fase que se llevará a cabo a partir de 2020, es la incorporación de un shuttle en las instalaciones, una tecnología puntera en la línea de preparación de pedidos.
A principios de este año 2017 la planta de Agoncillo contaba con una plantilla de 140 personas, pero considerando el crecimiento planificado, en el año 2020 esperamos contar con una plantilla de más de 180 personas, y seguir sirviendo con la mayor brevedad los pedidos de nuestros clientes.
¡Queremos mejorar para ofrecer el mejor servicio logístico a nuestros clientes!