Eliminar el óxido sin esfuerzo
KIT ROSTCLIN ACERO INOXIDABLE
ART. Nº 0893 982 000
¿Has descubierto en tu embarcación de recreo, óxido en barandillas, barras de toldo, grilletes, cornamusas o peldaños? O ¿Tienes una piscina y la escalera o las barandillas están oxidadas?
Con KIT ROSTCLIN conseguirás de una forma sencilla y rápida, eliminar el óxido de la superficie sin esfuerzo ni peligro.
¡Volverás a disfrutar de la belleza del acero inoxidable!
Características:
ROSTCLIN es un producto eficaz, pasivando la superficie y restaurando el óxido producido por la intemperie en diferentes tipos de acero inoxidable.
Su nombre hace referencia a su aplicación:
- ROST: Óxido en Alemán.
- CL: Clean, limpieza en inglés.
- IN: Inoxidable.
Ventajas:
- Aplicación muy sencilla y práctica.
- Restaura el óxido sin necesidad de herramientas.
- Producto listo al uso, formulación optimizada para la aplicación.
- Posibilidad de trabajar en ambientes explosivos, ya que no producimos ninguna chispa. No utilizamos abrasivos.
- Apto para cualquier acabado satinado, pulido o pulido espejo.
Beneficios:
- El uso con toallita facilita la limpieza de la superficie.
- Como es listo al uso no tenemos esperas en acondicionamientos y preparativos, sólo el tiempo de ponernos los guantes del Kit.
- El ahorro en mano de obra es elevado.
- No utilizamos ninguna máquina como radial, pulidora, etc…
- El Kit hace que tengas todo lo necesario para la restauración del Acero Inoxidable.
- Resultados al momento.
Instrucciones:
1. Al abrir la caja del producto, encontramos unos guantes y dos envases. Montar el pulverizador en el envase Restaurador ROSTCLIN. Ponerse los guantes, abrir el envase Eliminador ROSTCLIN, coger una toallita y frotarla por la superficie oxidada. Poco a poco observaréis como en la superficie desaparece el óxido y la toallita se impregna de él.
2. Aplicamos Restaurador ROSTCLIN en la zona afectada, cogemos papel o un trapo para limpiar la superficie y neutralizar la acción de las toallitas. Ahora podremos disfrutar de nuestro Acero Inoxidable, pasivado y completamente restaurado.