DISCO METAL DIAMOND
Art.Nº 0668 300 115
Ideal para grandes aplicaciones, donde el rendimiento es uno de los temas más importantes.
Disco de diamante específico para el corte de metal.
También es apto para: acero, acero inoxidable, aluminio (metales no férricos), materiales de construcción, etc.

Características:
- Dos medidas disponibles: 115 y 125 mm.
- Alma de acero endurecido con diamante en su filo.
- Apto para cortar acero, acero inoxidable, aluminio (metales no férricos), materiales de construcción, etc. Puede cortarlo prácticamente TODO.
- Puede durar hasta 30-50-100 veces más que un disco de carburo convencional, dependiendo de la aplicación.
- Nunca se reduce el diámetro del disco, por lo que su velocidad de corte es siempre constante.
¿En qué se diferencian nuestros discos con los de la competencia?

Convencional

Metal Diamond

Beneficios:
- Rendimiento extremadamente alto.
- Menos cambios de disco, lo que supone un ahorro de tiempo y materiales.
- Entorno más seguro para el operario, ya que evitamos posibles roturas del disco.

Diámetro después de 30 cortes en perfil de acero de 4 mm.
Productos Relacionados

DISCO CORTE METAL DIAMOND D:115 MM
Referencia: 0668 300 115