DISCO DIAMANTE MINI

El mejor disco para cortar materiales porcelánicos y cerámicos

El disco de diamante mini Würth es apto para cortar los materiales más duros y difíciles como  todo tipo de azulejos, cerámica, porcelánicos, piedra natural y eliminación de juntas en alicatados. Para trabajos en revestimientos y reformas en general.

Características

  • Disco de banda continua de 5 mm de altura y tan sólo 1,4 mm de espesor.
  • Especialmente diseñado para trabajar con mini-radial (TG 12-A Nº 5700 120 2) o fresadora.
  • Diamante de alta calidad especialmente seleccionado.
  • Alta velocidad de trabajo de 80m/s.
  • Diámetro de 76mm.
  • Eje de 10mm.
  • Rpm. Máximo 20.100.

Ventajas

  • Corte rápido, limpio y preciso.
  • Acabado excepcional sin desportillar las piezas.
  • En combinación con la mini radial, permite trabajar de forma cómoda y segura en zonas de difícil acceso.
  • Muy práctico para cortes en esquinas y rincones gracias a su diámetro reducido.

Beneficios

  • Disco pequeño y manejable que ofrece una gran comodidad para el usuario.
  • Mayor seguridad durante el proceso de corte.

¡El disco que puede con todo!

Productos Relacionados

DISCO DIAMANTE MINI 76MM
Referencia: 0668 410 076

RADIAL ANGULAR MINI A BATERÍA TG 12-A
Referencia: 5700 120 2