DISCO DE CORTE PARA MADERA
Art. Nº 0667 410 076
Art. Nº 0667 410 112
Art. Nº 0667 410 122
¡El disco que facilita el trabajo!
Disco de corte con partículas de widia en el filo, ideal para un corte rápido de madera con radial.
A día de hoy las opciones más habituales que nos podemos encontrar a la hora de cortar madera son sierras manuales, caladoras, sierra sable, sierra circular, tronzadora-ingletadora, multicortadora, etc.
Pero.. ¿Qué ocurre con las radiales? ¿Podemos cortar madera con ellas?
¿Es seguro?
La gran mayoría de los fabricantes de radiales angulares no recomiendan el uso de discos dentados o con cadena para el corte de madera. Ese tipo de discos pueden bloquearse durante la operación de corte con el consiguiente riesgo para el operario.
Nuestro nuevo disco de corte de madera para radial está especialmente diseñado para evitar ese tipo de bloqueos o problemas, ofreciendo un corte rápido y seguro con radial. Además nos ofrece un acabado de corte excepcional.
A continuación os detallamos sus puntos a destacar:
Características
- Carburo granulado en el filo especialmente diseñado y seleccionado.
- Alma del disco realizada en acero altamente resistente.
- Grosor del disco mínimo con ranuras para la absorción de vibraciones que permiten una alta velocidad de trabajo de 80m/s.
Aplicaciones
- Maderas duras y blandas, madera con clavos, madera contrachapada, aglomerado, MDF, placas de yeso, paneles de fibra, plástico (por ejemplo una tubería PVC), etc.
- Para aplicaciones en construcción y reformas, especialmente para electricistas, fontaneros y carpinteros.
Ventajas
- Corte rápido y excelente calidad de acabado.
- Facilidad de uso, corte suave y seguro.
- Podemos cortar gran variedad de materiales con una sola herramienta (radial).
- El disco no se bloquea, incluso si cortamos madera con clavos.
- La robusta conexión entre el alma de acero y el grano de carburo asegura una alta durabilidad y seguridad durante el corte.
Beneficios
- Disco muy versátil, apto para gran variedad de materiales.
- Ahorro de tiempo de trabajo.
- Alto rendimiento.