Barniz Antiscratch HS 2K 2:1
Art.Nº 5866 201 120
Barniz HS de 2 componentes pensado para la reparación y repintado de vehículos y vehículos industriales con sistemas bicapa. Su gran característica es la excelente resistencia al rayado, fácil aplicación y buen comportamiento al exterior. No envejece, ni amarillea y no pierde brillo pasado el tiempo.
Disponible 3 catalizadores (lento, standard, rápido) para diferentes aplicaciones. Art.Nº 5856 400 120/121/122


Características:
- Alta calidad de brillo, muy resistente a la abrasión y excelente durabilidad en los acabados.
- Alta protección contra agentes químicos y fácil de pulir cuando se endurece.
- Materia prima formulada con HS (altos sólidos)
- Acrílico, de muy fácil aplicación.
- Para reparaciones parciales y catalizador rápido se aplica media mano de anclaje y 1 mano húmeda, dejando entre capas 5’-10’ minutos de evaporación.
- El tiempo entre manos dependerá de la temperatura (chapa del vehículo, temperatura de la mezcla y temperatura ambiente) y del tipo de catalizador empleado, aunque de modo orientativo estará entre los 5 y 10 minutos.
- El tiempo antes de hornear es de 5-10 minutos.
- En vehículos enteros se debe aplicar 2 capas y siempre con catalizador standard.
- Se puede diluir hasta un 5% con disolvente acrílico Art. Nº 5866 202 304.
Ventajas:
- Reparación equivalente a origen.
- Producto formulado químicamente para facilitar su aplicación y evitar los típicos problemas del barnizado.
- Alta duración y protección contra gasolina, gasoil, aceites y en general contra todos los productos químicos que puedan afectar a la pintura durante la conducción.
Beneficios:
-
Excelente relación calidad-precio.
-
1 coche = 2 litros de producto catalizado.
Productos Relacionados

Barniz Antiscratch HS 2K 2:1
Referencia: 5866 201 120