ALICATES VDE MULTIFUNCIÓN
ART.Nº 0714 01 588
Una sola herramienta para los 3 pasos habituales al trabajar con cables eléctricos
Los tres pasos habituales al trabajar con cables eléctricos realizables con una sola herramienta. Cortar, desenfundar y pelar sin cambiar entre cada trabajo de herramienta,
3 en 1, Simple y cómodamente.
Características:
- Fabricados según norma IEC 60900.
- Aprobados para realizar tareas bajo tensión hasta 1.000 V (AC), 1.500 V (DC).
- Herramienta de acero de alta calidad en acabado cromado pulido.
- Filo de corte endurecido por inducción que le aporta gran dureza y durabilidad incluso en usos intensivos.
- Mango bicomponente ergonómico y antideslizante con los cuellos algo más anchos para evitar contactar con zonas conductoras.
- Cuchillas frontales con un ángulo de trabajo óptimo.
- Largo 180mm y con capacidad de corte para mangueras hasta 12mm y sección de pelado de cables de mínimo 1,5 mm² a máximo 2, 5 mm².
Ventajas y beneficios:
- El usuario no necesita tener a mano y cambiar entre tres herramientas para realizar el trabajo. Básicamente, con estos alicates y un destornillador se podría poner en marcha prácticamente la instalación eléctrica de una vivienda.
- Ergonómico, confortable y fácil de utilizar. Todos los trabajos a realizar cómodos gracias a su ergonomía.
- Ahorro de dinero y de espacio en la caja de herramientas al poder suplir a tres herramientas con solo una. Transportaremos una única herramienta en vez de tres.
- Ideal para usuarios que no realizan habitualmente trabajos eléctricos pero que se encuentran a veces con la necesidad de realizarlos y con estos alicates ahorra en herramientas que rara vez necesita.

Forma habitual de manipulado de mangueras de cable:
1.) Corte de la manguera con unos alicates de corte lateral.
2.) Extracción de la funda exterior de la manguera usando un pela-mangueras.
3.) Pelado individual de los cables del interior de la manguera con un pelacables.

El mismo trabajo anterior solo utilizando nuestro alicate multifunción:

Cortar el cable con las cuchillas laterales.

Con las cuchillas frontales apretar sobre el cable cuidadosamente y a continuación girar el alicate sin dejar de apretar sobre la circunferencia de la manguera.

Doblar ligeramente el cable para seccionar la funda y estirar de ella para extraerla completamente.

Pelar después, individualmente, cada uno de los cables con el pelacables frontal eligiendo la sección adecuada.
Campos de aplicación:
- Principalmente para el uso en instalaciones domésticas, aunque también útil para todos los trabajos de mantenimiento, reparación o puesta en marcha de utensilios con necesidad de conectividad a la red eléctrica, como por ejemplo, calefacciones eléctricas, cocinas, maquinaria en plantas de producción, aires acondicionados, equipos informáticos, montajes en stands, mantenimiento equipos de hospitales, etc………
- Ideal para el trabajo con cables de aislamiento y cubierta termoplástica (NYY) de 3 a 5 cables internos y comprendidos entre 1.5mm² y 2.5mm², es decir, para las líneas de suministro de energía más populares.

Productos Relacionados

ALICATES MULTIFUNCIÓN VDE
Referencia: 071401 588