Cómo engrasar con éxito sin sujetar la boquilla
El nuevo acople Easy Lock fija el racor de forma autónoma
Estás trabajando a cierta altura y necesitas coger la pistola engrasadora con una mano y sujetar el punto de inserción con la otra. Esta situación tan común a la vez que arriesgada, está dejando de serlo gracias al nuevo acople de engrasadora Easy Lock. Básicamente, se trata de un mecanismo que permite fijar cómodamente la engrasadora sin derrames y tener las manos libres para poder utilizar la máquina o sujetarse si es necesario. Lo mismo ocurre cuando trabajas bajo un vehículo, ganar una mano disponible es clave para realizar el engrasado con éxito. Por lo tanto, no solo se trata de ganar confort en el trabajo sino que es un avance por lo que refiere a la seguridad del operario y la calidad del proceso de engrasar.
Engrasadora manual o automática
Easy Lock es un producto novedoso en el mercado y funciona tanto en engrasadoras automáticas como manuales. Eso sí, deben contar con la boquilla de salida M10 x 100 de giro continuo. Su sistema es similar al de un manómetro de aire. Es decir, muy sencillo de utilizar. Fabricado de acero, resiste hasta 600 bar de presión y goza de una alta precisión ayudado de cuatro garras. En cuanto a su funcionamiento, también es notablemente fácil. Basta con pulsar el seguro después de haber introducido el mecanismo. Una vez finalizado hay que volver a pulsar el seguro para desbloquear. Sencillamente más cómodo, rápido y seguro.