Material |
Zamak |
Superficie |
NI |
Diámetro de la rosca |
5 mm |
Diseño |
Sin bloqueo en ningún lado |
Anchura |
17 mm |
Tipo de rosca |
M |
Longitud máxima |
150 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Código del sistema armonizado |
83014011000 |
Longitud mínima |
84 mm |
Peso del producto (por artículo) |
76.500 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0687631262 |