DDU /BIT-AW10-PINK-7X53MM

Ref.: 06145310
Ver todas las versiones

DDU /BIT-AW10-PINK-7X53MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

BIT-AW10-PINK-7X53MM

Tipo de punta

AW
Más Información

Longitud

53 mm
Más Información

Accionamiento

G 7 mm
Más Información

Tamaño de la punta

AW10
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.920 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

06145310

Ficha Técnica

32408692.pdf