Material |
ST |
Manivela |
19 mm |
Superficie |
Niquelado negro |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
24 mm |
Muelle |
Sí |
Perforación de orificios |
45/9,5 mm |
Posición de la puerta |
Hermético |
Ángulo de apertura |
110 grados |
Efecto amortiguador |
Sí |
Peso del producto (por artículo) |
106.950 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
F028139131 |
Ficha Técnica |
32407091.pdf |