900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

BISAGRA SEGUNDA HOJA CANAL EUROPEO

Descripción
BISAGRA SEGUNDA HOJA CANAL EUROPEO
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Características
- Bisagra en aluminio para perfiles decanal europeo.
- UNE-EN 1935:2002.
- Dos tipos de acabado: lacado en blanco o negro.
- Eje y tornillos en acero inoxidable.
- Pletina zamak.
- Desarrollada para soportar cargas elevadas 120kg.
Ventajas
- Regulable mediante llave allen
- Las contrachapas presentan un dentado especial para evitar el deslizamiento.
Beneficio
- Bisagras ambidiestras para facilitar el montaje.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0689802930 JGO.2UD BISAGRA SEGUNDA HOJA PLATA 1 ud. VER
0689803930 JGO.2UD BISAGRA SEGUNDA HOJA INOX 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver