Bisagra para puertas de cristal, Nexis Click-On 95

Ref.: F015072803
Ver todas las versiones

BISAGRA RECTA CRISTAL NEW CLIP 94º

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Ángulo de apertura 94°

- Ejecución en acero niquelado con cazoleta de plástico

- Grosor de puerta: de 4 a 6 mm

- Distancia de taladro (Ta): de 4 mm hasta 6 mm

- Regulación 3D

- Sistema de regulación horizontal en la propia bisagra

- Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra (clip)

- Cazoleta “mini” de 26 mm de diámetro

- Sistema de cierre automatismo de la bisagra mediante fleje

- Posibilidad de ocultar la cazoleta de la bisagra mediante las tapetas para bisagra de cristal (ArtNºF069 073 4)

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

4 mm
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Manivela

0 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

6 mm
Más Información

Posición de la puerta

Esquina
Más Información

Automático

Más Información

Adecuado para

Puertas de vidrio
Más Información

Ángulo de apertura

95 grados
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F015072803

Ficha Técnica

32406923.pdf

Ficha Técnica

32406924.pdf