Descripción del producto
Bisagra Softline 2.0 de 100˚con base de regulación excéntrica.
SERIE 1 (Sin tope de apertura)
•Bisagras automática (clip) con freno hidráulico incorporado.
•Ángulo de apertura de 100º.
•Ejecución en acero con acabado niquelado.
•Diámetro de la cazoleta de 35 mm.
•Profundidad de la cazoleta de 11,5 mm.
•Grosor máximo de la puerta de 21 mm.
•Distancia de taladro (Ta) de 3 a 7 mm.
•Sistema de regulación excéntrica en 3D (altura, profundidad y solape).
Ver más