Bisagra ajustable

Ref.: 0687383090
Ver todas las versiones

BISAGRA INV.SPIRIT PLUS 120 CR.SAT

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Ángulo de apertura 180°
- Reversible derecha / izquierda
- Carcasa en Zamac completamente cerrada
- Grosor mínimo de puertas 40 mm
- 5 flejes de rotación con casquillos de fricción para evitar el desgaste por rozamiento
- Regulación en 3 direcciones:horizontal +3, -2 , profundidad ± 1, vertical ± 3
- Placa de cubrición en metal cromo satinado
- Posibilidad de montar 2 o 3 bisagras
- Puerta con 2 bisagras 50 kg
- Puerta con 3 bisagras 70 kg

Material

Zamak
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Anchura

33.5 mm
Más Información

Grosor

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

920.000 g
Más Información

Altura

200 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0687383090

Ficha Técnica

32406949.pdf