900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

BISAGRA CANAL EUROPEO

Descripción
BISAGRA CANAL EUROPEO
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Bisagra para ventanas abatibles
Caracter�sticas
- Bisagra en aluminio para perfiles de canal europeo.
- Dos tipos de acabado: lacado en blanco o negro.
- Eje y tornillos en acero inoxidable.
- Pletina zamak.
- Casquillo rotaci�n nylon.
- Carga m�xima 2 bisagras 60kg.
Ventajas
- Las contrachapas presentan un dentado especial para evitar el deslizamiento.
- Allen prisionero premontado para una mayor fijaci�n.
Beneficio
- Permite un ahorro en consumo de aire acondicionado o calefacci�n al poder controlar la entrada y salida de aire de la vivienda.
- Premontadas derecha o izquierda.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0689802950 BISAGRA DERECHA PLATA CANAL EUROPEO 24 uds. VER
0689802951 BISAGRA IZQUIERDA PLATA CANAL EUROPEO 24 uds. VER
0689803950 BISAGRA DERECHA INOX CANAL EUROPEO 24 uds. VER
0689803951 BISAGRA IZQUIERDA INOX CANAL EUROPEO 24 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver