Bisagra laminada con forma D, ancha

Ref.: 0688401152
Ver todas las versiones

BISAGRA-CABHNGE-WIDE-(SHAPE-D)-ST-(ZN)-

Descripción

BISAGRA-CABHNGE-WIDE-(SHAPE-D)-ST-(ZN)-
Bisagra laminada con forma D, ancha
Bisagra para montaje con remache

Para puertas pequeñas, cajas, cajones, tapas, etc.


Se entrega sin tornillos de fijación.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Número de orificios de perforación

6 Uds
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Diámetro del tornillo

3 mm
Más Información

Diámetro del rollo

5.7 mm
Más Información

DIN

7954
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Espesor de material

1.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información