Bisagra de cazoleta, Nexis Click-on 170

Ref.: F015072599
Ver todas las versiones

BISAGRA-ACODADA-170GRD-ATORNILLABLE

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Angulo de apertura 170°

- Ejecución en acero niquelado

- Grosor máximo de puerta: 26 mm

- Distancia de taladro (Ta): de 4 mm hasta 6 mm

- Regulación 3D

- Sistema de regulación horizontal en la propia bisagra

- Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra

- Distancia entre tetones de 48 mm y 45 mm

- Cazoleta cerrada que preserva de virutas el mecanismo de cierre

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F015072599

Ficha Técnica

32406916.pdf

Ficha Técnica

32406917.pdf