Bisagra de cazoleta, Nexis Click-on 110

Ref.: F015072594
Ver todas las versiones

BISAGRA-ACODADA-110GRD-ATOR

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Angulo de apertura 110°

- Ejecución en acero niquelado

- Grosor máximo de puerta: 26 mm

- Distancia de taladro (Ta): de 3 mm hasta 6 mm

- Regulación 3D

- Sistema de regulación horizontal en la propia bisagra

- Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra (clip)

- Distancia entre tetones de 48 mm y 45 mm

- Cazoleta semi-cerrada que preserva de virutas el mecanismo de cierre

- Sistema de cierre automatismo de la bisagra mediante fleje

- Nuevo sistema de protección contra la fricción que consiste en una pieza de nylon que envuelve el fleje y un rodillo de acero lubricado por teflón Esto le permite tener un giro más suave y una mayor resistencia al desgaste

- Incorpora en la parte inferior de la cazoleta, 2 lengüetas que le permite una mejor fijación de la bisagra al agujero

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F015072594

Ficha Técnica

32406914.pdf

Ficha Técnica

32406915.pdf

Ficha Técnica

32406936.pdf

Ficha Técnica

32406937.pdf