Bisagra de cazoleta, Nexis Click-on 90

Ref.: F015072822
Ver todas las versiones

BISAGRA-ACODADA-40-ATOR

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Angulo de apertura 95°

- Ejecucuión en acero niquelado

- Grosor máximo de puerta: 32 mm

- Distancia de taladro (Ta): de 4 mm hasta 6 mm

- Regulación 3D

- Sistema de regulación horizontal en la propia bisagra

- Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra

- Distancia entre tetones de 48 mm y 45 mm

- Cazoleta cerrada que preserva de virutas el mecanismo de cierre

- Solapada contra el frente postizo

Material

Zamak
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

42 mm
Más Información

Perforación de orificios

52/5,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

Pared central
Más Información

Profundidad de la cubeta con bisagras

13.2 mm
Más Información

Automático

Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

3 mm
Más Información

Ángulo de apertura

90 grados
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

11 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F015072822

Ficha Técnica

32406918.pdf

Ficha Técnica

32406919.pdf