900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

BIS.ACODADA ?26 95½ BASE H0 ATOR

Más vistas
Descripción
BIS.ACODADA ?26 95½ BASE H0 ATOR
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Bisagra SOFTLINE 2.0 mini
• Bisagras automática (clip) con freno hidráulico incorporado.
• Ángulo de apertura de 95º.
• Ejecución en acero con acabado niquelado.
• Diámetro de la cazoleta de 26 mm.
• Profundidad de la cazoleta de 10 mm.
• Grosor máximo de la puerta de 12 - 20 mm.
• Distancia de taladro (Ta) de 3 a 7 mm.
• Sistema de regulación excéntrica en 3D (altura, profundidad y solape).

Ver más

Documentación adicional
Remitente:
Destinatario:
0683138312 BIS.ACODADA ¿26 95¿ BASE H0 ATOR 10 uds. VER
0683138322 BIS.ACODADA ¿26 95¿ BASE H2 ATOR 10 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver