Material |
HDPE |
Contenido |
12 l |
Diámetro |
31 cm |
Código del sistema armonizado |
84314100000 |
Peso del producto (por artículo) |
690.000 g |
Altura |
23.5 cm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0993501160 |