Material |
BRS |
Superficie |
PL |
Longitud |
67 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-20 °C |
Presión máxima |
70 bar |
Anchura |
90.5 mm |
Ancho de llave |
22 mm |
Diámetro exterior |
27 mm |
Conexión de aire comprimido |
G 3/8 pulgada IT |
Código del sistema armonizado |
84818079900 |
Peso del producto (por artículo) |
236.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
06991338 |