Maletín de transporte de nailon

Ref.: 5801410955
Ver todas las versiones

BG-AKP12/AKP18-12V/18V

Descripción

BG-AKP12/AKP18-12V/18V
Maletín de transporte de nailon
Maletín de transporte para herramientas eléctricas a batería de 12 V

Máquinas adecuadas

Würth AKP 12-A;Würth AKP 18-A
Más Información

Material

65% algodón, 35% poliéster
Más Información

Longitud

405 mm
Más Información

Anchura

95 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Caladora a batería
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1090.000 g
Más Información

Altura

225 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!