EAN | 4251174736349 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 60801 | 53101502 |
UNSPSC 9.0501 | 53101502 |
Talla | 122/128 |
Color | Antracita |
Peso de revestimiento de malla por m² | 260 g |
Lavable a | Lavado a 60°C |
Instrucciones para el cuidado | Planchar a temperatura baja |
Material | 55% poliéster, 45% algodón |
Ficha técnica | 32410240.pdf |