Ref.: M013033044090 1

BERMUDA MODYF BASIC REFLEX 38

MU-BERM.S B. REFLEX A.REAL T:38 (44)

Descripción

2 bolsillos italianos en cintura
1 bolsillos en pierna izquierda con cierre mediante gancho y bucle y vivos reflectantes
2 bolsillos para metro superpuesto en parte trasera de pierna derecha
1 bolsillo trasero con fuelle con cierre mediante gancho y bucle para móvil
1 bolsillo trasero con cierre mediante botón
6 trabillas en cintura
Elásticos en cintura para un mayor confort y un ajuste perfecto
Cierre mediante botón y cremallera
Costuras en color a contraste
Entrepierna : 28 cm (talla 42)

EAN

4250634496946
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

53101502
Más Información

UNSPSC 9.0501

53101502
Más Información

Material

Algodón preencogido 100 %
Más Información

Color

Azulina
Más Información

Talla

44
Más Información

Lavable a

Lavado a 60°C
Más Información

Peso de revestimiento de malla por m²

240 g
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No utilizar lejía
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

38
Más Información

Catálogo General

M013033044

Ficha Técnica

32410294.pdf