Clase de protección IP |
IP 66 |
Tipo de lámpara |
LED |
Color |
Amarillo |
Tensión nominal máxima |
30 V/CC |
Conexión de cables |
Soporte de conexión de tubo flexible |
Tensión nominal mínima |
10 V/CC |
Diámetro |
147.2 mm |
Número de LED |
10 Uds |
Código del sistema armonizado |
85122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
682.000 g |
Altura |
170.9 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
081242061 |