Clase de protección IP |
IP 67 |
Tipo de lámpara |
LED |
Color |
Amarillo |
Tensión nominal máxima |
30 V/CC |
Conexión de cables |
Soporte magnético y clavija para mechero |
Velocidad máxima |
80 km/h |
Tensión nominal mínima |
10 V/CC |
Diámetro |
147.2 mm |
Número de LED |
10 Uds |
Longitud máxima del cable |
4 m |
Código del sistema armonizado |
85122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
873.000 g |
Altura |
76.9 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
081242062 |