Tipo de batería recargable/batería |
Álcali |
Batería recargable/designación de la batería |
Mini AAAA, LR8D425 |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Diámetro |
11.0 mm |
Tensión nominal |
1.5 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85061018000 |
Peso del producto (por artículo) |
10.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0827081111 |