900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

BASE TORNILLO LINEAL SISTEMA CLIC

Más vistas
Descripción
BASE TORNILLO LINEAL SISTEMA CLIC
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Sistema rápido, sencillo y manual para una nivelación precisa durante el proceso de colocación de cerámica con adhesivos cementosos.
Características
• El sistema consta de dos piezas: bases de tornillo de diferentes anchuras de junta y colocación, y tapa patentada que facilita la inserción y extracción de la base.
• Las piezas están realizado en polipropileno.
• Para la colocación de baldosas en suelos y paredes.
• Apto para todo tipo de materiales como cerámica, gres, porcelánico, mármol, granito…
• Para piezas de espesor entre 2 y 20mm.
• Única zona de rotura de la base tornillo, en la unión del vástago y la base.
Ventajas
• Evitamos la presencia de resaltes durante el proceso de colocación de cerámica.
• Reduce el movimiento de la baldosa durante el fraguado del adhesivo.
• Nivelación sin el uso de herramienta.
• La tapa se puede re-utilizar.
• Podemos acceder a zonas de difícil acceso.
• En los modelos de base X y T reducimos el número de piezas a colocar y evitamos el uso de crucetas.
Beneficios
• Mejora el acabado en la colocación de las baldosas, obteniendo una planimetría perfecta.
• Ahorro de tiempo de colocación y de material.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0519199011 BASE TORNILLO LINEAL SISTEMA CLIC 1MM 200 uds. VER
0519199012 BASE TORNILLO LINEAL SISTEMA CLIC 2MM 200 uds. VER
0519199013 BASE TORNILLO LINEAL SISTEMA CLIC 3MM 200 uds. VER
0519199014 BASE TORNILLO LINEAL SISTEMA CLIC 4MM 200 uds. VER
0519199015 BASE TORNILLO X SISTEMA CLIC 2MM 200 uds. VER
0519199016 BASE TORNILLO X SISTEMA CLIC 3MM 200 uds. VER
0519199017 BASE TORNILLO X SISTEMA CLIC 4MM 200 uds. VER
0519199018 BASE TORNILLO T SISTEMA CLIC 2MM 200 uds. VER
0519199019 BASE TORNILLO T SISTEMA CLIC 3MM 200 uds. VER
0519199020 BASE TORNILLO T SISTEMA CLIC 4MM 200 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver