BASE-PARA-BISAGRA-TIPO-F-H0

Ref.: 0683132375
Ver todas las versiones

BASE-PARA-BISAGRA-TIPO-F-H0

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Con regulación directa de profundidad mediante 1 excéntrica

- Regulación máx de profundidad: 2,8 mm

- Fundición inyectada en zinc

- Montaje con la bisagra mediante clip

Código del sistema armonizado

83021000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.300 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683132375

Ficha Técnica

32406910.pdf

Ficha Técnica

32406909.pdf