Placa de montaje lineal TIOMOS 1D NIGHT

Ref.: F059139978
Ver todas las versiones

BASE TIOMOS LONGITUDINAL NIGHT H2

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

• Fabricada en acero.
• Acabado Night.
• Regulación 1D (altura).
• Para usar con tornillo de madera 3,5mm.

Material

ST
Más Información

Ajuste de altura

+/- 2 mm
Más Información

Número de puntos de montaje

2 puntos
Más Información

Altura de la placa de montaje

2
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.950 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F059139978

Ficha Técnica

32407090.pdf

Ficha Técnica

32407091.pdf