900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

BASE LINEAL SISTEMA NIVELACIÓN

Más vistas
Descripción
BASE LINEAL SISTEMA NIVELACIÓN
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Sistema universal y preciso para nivelar cerámica durante su colocación con adhesivos cementosos
Características
• Cuña realizada en polipropileno muy resistente y reutilizable. Compatible con otros sistemas similares. Material flexible que permite su reajuste durante su uso.
• Base realizada en polipropileno compatible con nuestra cuña y con la mayoría de cuñas presentes en el mercado.
• Alicate realizado en acero al carbono muy resistente y duradero. Podemos ajustar la extensión de apertura y el apriete máximo.
• Para aplicaciones en suelos y paredes.
• Las bases se instalan a lo largo de los lados de las baldosas.
• Para anchos de juntas desde 1mm hasta 4mm.
• Espesores de cerámica desde 2 hasta 15mm.
Ventajas
• Evitamos la presencia de resaltes durante el proceso de colocación de la cerámica.
• Reduce el movimiento de la baldosa durante el fraguado del adhesivo.
• Conseguimos aplicar una mayor presión y replicarla fácilmente durante la instalación gracias al uso del alicate.
• La cuña se puede re-utilizar.
Beneficios
• Mejora el acabado en la colocación de las baldosas, obteniendo una planimetría perfecta.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0519191301 BASE LINEAL SISTEMA NIVELACIÓN 1MM 200 uds. VER
0519191302 BASE LINEAL SISTEMA NIVELACIÓN 1.5MM 200 uds. VER
0519191303 BASE LINEAL SISTEMA NIVELACIÓN 2MM 200 uds. VER
0519191304 BASE LINEAL SISTEMA NIVELACIÓN 3MM 200 uds. VER
0519191305 BASE LINEAL SISTEMA NIVELACIÓN 4MM 200 uds. VER
0519191306 CUÑA SISTEMA NIVELACIÓN 200 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver